Motion
529
Sierra de aire de vaivén - Velocidad máx. 9500 spm, longitud de carrera de 3/8 in
Artículo MI #05416250
No. Fabricante 529
Precio313.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de aire de vaivén - Velocidad máx. 9500 spm, longitud de carrera de 3/8 in
Artículo MI #05416250
No. Fabricante 529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio313.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3/8 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    84 psi
  • Velocidad máxima
    9500 spm
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
529 VIBRACIÓN REDUCIDA AIRE ALTERNATIVO
  • El agarre de goma ofrece una mayor comodidad durante el uso prolongado
  • El mecanismo de reducción de la vibración integrado reduce la fatiga de la mano
  • Diseño pequeño y ligero que proporciona mayor accesibilidad
  • El escape trasero ajustable aleja el aire de la pieza de trabajo
  • Incluye: sierra #529 , tres hojas de sierra de dientes finos, tres hojas de sierra de dientes gruesos, llave hexagonal de 8 mm y manuales estándar
  • Entrada de aire NPTF de 1/4", tamaño mínimo de manguera de 3/8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"