Motion
SS 1210 16MM

GATES RUBBER CO
SS 1210 16MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210
Artículo MI #05418637
No. Fabricante SS 1210 16MM
Price$631.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 1210 16MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210
Artículo MI #05418637
No. Fabricante SS 1210 16MM
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
Price$631.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Length Through Bore  
    1.0000 in

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78690501
  • Número de Upc del fabricante
    072053876598
  • Material
    Acero inoxidable - Tipo 302-304
  • UPC_NO
    072053876598
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SS1210 X 16MM T/L
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron