Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo4C
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Peso0.55 kg
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Sexo del puertoMujer
- SerieAFF
- Rosca estándarBSPT
Descripción general
- Filtro de partículas de 3 Î1⁄4 m (99% de eficiencia)
- Conexión modular posible con AFF2C a 22C
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2