Motion
SY5120-5LOUD-01F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LOUD-01F-Q

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #05420522
No. Fabricante SY5120-5LOUD-01F-Q
Precio67.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LOUD-01F-Q

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #05420522
No. Fabricante SY5120-5LOUD-01F-Q
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
Precio67.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-5LOUD-01F-Q VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO

También puede gustarle

Los clientes también compraron