Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Peso neto16 oz
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño del paquete12 x 16 onzas
- Altura de dimensión de almacenamiento10 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.2 pulg.
- Peso1.338 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- Contenido de alcohol1-5%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónElimina la grasa y las manchas de aceite de los suelos de hormigón y el polvo y la grasa de los frenos de las cubiertas de las ruedas y las ruedas de alambre
- Instrucciones de aplicaciónCaliente el motor antes de la aplicación y apáguelo; agite bien la lata antes de usarla; aplíquelo en el área que debe limpiarse
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante en espuma
- ColorBlanco lechoso
- Composiciónd-limoneno, hidrocarburos aromáticos, surfactante
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo clasificado
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioK1
- FormularioAerosol (líquido)
- Código de armonización3402.90.5050
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858015006
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosMantenimiento del vehículo
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil), 7-methyl-3- methyleneocta-1,6-diene, 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasMotores, piezas de equipos y maquinaria
- UPC_NO10690858015003
Descripción general
- La espuma estable se adhiere a las superficies verticales, lo que prolonga el tiempo de contacto con la suciedad y la grasa; no contiene disolventes clorados; facilita los trabajos difíciles; boquillas de chorro para pulverización direccional