Motion
VEUHM3558T-5
Motor de manejo de unidad - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1764 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05429515
No. Fabricante VEUHM3558T-5
Precio1,326.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de unidad - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1764 rpm, servicio continuo
Artículo MI #05429515
No. Fabricante VEUHM3558T-5
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
Precio1,326.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los motores CEUHM/VEUHM son Super-E® con eficiencia NEMA Premium®, listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en los transportadores OEM. Los bastidores 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil montada en la parte superior F3 .
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    2.3 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1764 rpm
  • Descripción
    2/1.5KWHP, 1764 1/MINRPM, 3PH, 60HZ, 145TC, 3
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.15 A
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VEUHM3558T-5
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de manipulación de la unidad
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568541227
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEUHM3558T-5 575V 2HP 145TC 1800RPM