Motion
788
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 24 V CC, CC, salida de 24 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #05429765
No. Fabricante 788
Precio281.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 24 V CC, CC, salida de 24 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #05429765
No. Fabricante 788
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
Su precio$281.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los modelos 0788 y 0789 accionan motores y engranajes Bodine 24V PMDC de hasta 1/3 HP. Para montar en un armario separado suministrado por el usuario. La tensión de salida es de hasta el 95% de la tensión de entrada. Clasificado para temperatura ambiente de +50° C (máx.).
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    No
  • Corriente continua
    14 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    24 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Corriente pico
    35 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
0788 CONTROL DE VELOCIDAD DE CC
  • Rango de tensión de entrada: 12-14 V CC o 24-35 V CC (según el modelo)
  • La retroalimentación EMF trasera mantiene una regulación de velocidad del 1% con la mayoría de los motores de CC
  • Interruptores DIP para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motorreductor/motor
  • Dos LED de diagnóstico indican cuando la alimentación está encendida y cuando la salida de corriente está en el límite establecido por el potenciómetro TORQ
  • Cinco recipientes integrados ajustables por el usuario para límite de par, límite de velocidad mín./máx., tiempo de aceleración y regulación de velocidad
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando un potenciómetro de 10k-Ohm velocidades (incluido con el control) o mediante una señal analógica remota de 0-5 V CC
  • Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario

También puede gustarle

Los clientes también compraron