Motion
8210G004AC480/60D

ASCO
8210G004AC480/60D

Válvula de solenoide - hembra, 480 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05435034
No. Fabricante 8210G004AC480/60D
Precio384.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G004AC480/60D

Válvula de solenoide - hembra, 480 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05435034
No. Fabricante 8210G004AC480/60D
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
Precio384.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1 pulg.
  • Altura total
    3.36 pulg.
  • Longitud total
    5.64 pulg.
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    13 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +5 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    480 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G004AC480/60D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron