Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.85 pulg.
- Longitud total1.91 pulg.
- Ancho general1.6 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
- Peso0.77 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +104 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo, PTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide11.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada