Motion
36559
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 3.0000 pulg., 88.90 mm de longitud total
Artículo MI #05478901
No. Fabricante 36559
Precio276.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZH1C , 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 3.0000 pulg., 88.90 mm de longitud total
Artículo MI #05478901
No. Fabricante 36559

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio276.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0400 pulg.;1.02 mm
  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 88.90 mm
  • Mango Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZH1C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36559 SER ZH1C 5/8 TI-A WELDON