Motion
P-HOP-1.5
Tolva portátil - Material de acero, acero calibre 12 , capacidad de volumen de 1-1/2 yd3, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #05479898
No. Fabricante P-HOP-1.5
Precio2,059.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tolva portátil - Material de acero, acero calibre 12 , capacidad de volumen de 1-1/2 yd3, capacidad de 2000 lb
Artículo MI #05479898
No. Fabricante P-HOP-1.5
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
Su precio$2,059.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    58-13/16 x 58-15/16 x 47-5/8 pulg.
  • Peso
    410.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    2000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215029827
  • Material
    Acero
  • Manómetro de acero
    12 ga
  • UPC_NO
    691215029827
  • Capacidad de volumen
    1-1/2 yardas3

Descripción general

Descripción del fabricante
P-HOP-1.5 RECHAZO DE INCLINACIÓN DE TOLVA PORTÁTIL
  • Tubos de entrada para montacargas diseñados para mover la tolva sobre terrenos accidentados (no se deben utilizar como tolva de vaciado automático)
  • Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7" x 2" en centros de 21-5/8" (centro de bolsillo de horquilla de 11-5/8" solo para el modelo de capacidad de 1/2 yardas cúbicas)
  • Bloqueo de rueda accionado por pie incluido
  • Inclinación de las unidades con ayuda del asa del operador para verter el contenido
  • Debe estar fijado al montacargas cuando se vierta
  • La construcción soldada los hace duraderos
  • Acabado: revestimiento en polvo azul

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo