Motion
SUCF204-12-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF204-12-PBT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #05482647
No. Fabricante SUCF204-12-PBT
Precio238.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF204-12-PBT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de cabestrillo de acero inoxidable
Artículo MI #05482647
No. Fabricante SUCF204-12-PBT
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
Su precio$238.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg.
  • En general Altura  
    1.3110 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Termoplástico
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590355372
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Tipo de sello
    Sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
  • Serie
    SUCF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106995906

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF204-12F-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"