Motion
509209
9EN-CIA-RF Bomba de efluentes sumergible - 3/4 in de sólidos, 80 gpm, 33 pies de altura de presión, 1-1/2 in de descarga FNPT, 4/10 hp
Artículo MI #05483147
No. Fabricante 509209
Precio1,066.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9EN-CIA-RF Bomba de efluentes sumergible - 3/4 in de sólidos, 80 gpm, 33 pies de altura de presión, 1-1/2 in de descarga FNPT, 4/10 hp
Artículo MI #05483147
No. Fabricante 509209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,066.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Máx. pies de cabeza
    33 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    1-1/2 en FNPT
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    4/10 CV
  • Material del impulsor
    Elastómero termoplástico
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Fuera del nivel
    De 2 a 6 pulg.
  • En el nivel
    De 9 a 14 pulg.
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido, termoplástico
  • Sello
    Carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Interruptor de flotador con depósito externo
  • Diseño de tipo
    Efluente sumergible
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Impulsor de elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
509209 9EN-CIA-RF BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"