Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho1-14
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Par de apriete1125 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15840 lbf
- Capacidad de carga estática radial6385 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SelloSellado
- Material del posteAcero de cojinetes