Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno excéntrico1.3750 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 3/8-12
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Poste Longitud2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3750 pulg.
- Par de apriete2100 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial31625 lbf
- Capacidad de carga estática radial22800 lbf
- Forma del rodilloPlano