Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura6.00 x 36.00 pulg.
- Altura baja6.00 pulg.
- Altura elevada36.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación20 s
- Tipo de elevaciónCompacto
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor0.50 HP
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L16.0 x 24.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso500 lb