Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura14.00 x 74.00 pulg.
- Altura baja14.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional48 x 66 pulg.
- Altura elevada74.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación30 s
- Tipo de elevaciónElevación alta
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L30.0 x 53.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PLATAFORMA Y BASE DE LSH5-60 5000 LB 30"X53"