Motion
LSD12-36 48x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-36 48x48

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 12000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 43.25 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489078
No. Fabricante LSD12-36 48x48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD12-36 48x48

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 12000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 43.25 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489078
No. Fabricante LSD12-36 48x48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.25 x 43.25 pulg.
  • Altura baja
    7.25 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    72 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    43.25 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Elevación doble
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    48.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    12000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA DE LSD12-36 12000 LB 48"X48" Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"