Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosC55
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieC55
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- Cumple con la norma ISO 21287
- Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
- Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
- La construcción es similar a la especificación actual de resistencia a la carga lateral CQ2
- La construcción de anillo a presión permite un mantenimiento fácil y más rápido
- Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro