Motion
4NM8-B
Conector hembra neumático Dix-Lock™ serie N - Material del cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05493115
No. Fabricante 4NM8-B
Price$35.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector hembra neumático Dix-Lock™ serie N - Material del cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05493115
No. Fabricante 4NM8-B
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
Su precio$35.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    1.84 pulg.

Details

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Tazones
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4NM8-B ACCESORIO DE CONEXIÓN

Los clientes también compraron