Motion
61G
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #05493417
No. Fabricante 61G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 1/2 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #05493417
No. Fabricante 61G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/4 pulg.
  • Caudal
    538.91 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
61G TAPÓN DE 3/4"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"