Motion
11819 GAFAS VIRTUA TRANSPARENTES CON CAPA DURA LEN

3M
11819 VIRTUA GLASSES CLEAR HARD COAT LEN

Gafas protectoras 11819-00000-20 Virtua 3M™ AP, lente transparente de recubrimiento duro
Artículo MI #05493458
No. Fabricante 11819 VIRTUA GLASSES CLEAR HARD COAT LEN
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11819 VIRTUA GLASSES CLEAR HARD COAT LEN

Gafas protectoras 11819-00000-20 Virtua 3M™ AP, lente transparente de recubrimiento duro
Artículo MI #05493458
No. Fabricante 11819 VIRTUA GLASSES CLEAR HARD COAT LEN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.373 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Lente envolvente
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11819-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371118195
  • Línea de productos
    Virtua
  • Serie
    AP
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371118195
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
11819 GAFAS VIRTUA TRANSPARENTES CON CAPA DURA LEN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las protecciones laterales integradas proporcionan protección adicional
  • El diseño envolvente proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • Patillas contorneadas que ofrecen un ajuste ceñido
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020