Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa 66261189992 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio, con un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 12,000 rpm y un peso de 0.115 lb, ideal para aplicaciones de acabado generales.
- Número de stock del fabricante66261189992
- Número de Upc del fabricante662611899925
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261189992
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad con unión de resina duradera y trama que se desgasta continuamente exponiendo abrasivos frescos
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Diseñado con una caña de acero como parte integral de la rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambios rápidos en herramientas que tienen un diseño de pinza
- Buena elección de grano medio para desbarbado moderado y mezclado superficial