Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio tratado térmicamente
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623357283