Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja7.4
- Longitud de la caja9.51
- Peso de la caja4.4
- Anchura de la caja6.32
- Tamaño del paquete1.76 oz.
Detalles
- MarcaPaquete de polvo
- CALORIAS0
- Carbohidratos17 g
- Descripción de la categoríaMezcla en polvo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPaquete de 2.5 galones de rendimiento SQWINCHER® Zero Fruit Punch Powder Pack Electrolyte Drink Mix
- SaborPERFORADOR DE FRUTAS
- FormularioConcentrado
- Vida15 MESES
- Cantidad del paquete por caja32
- POTASIO45
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55
- AZÚCAR17 g
- UPC_NO075880004028
- Rendimiento2.5 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Sin azúcar
- Bajo en calorías
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- Excelente fuente de vitamina C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura