Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.95
- Diámetro del mango0.38
- Profundidad de roscado1.26
- Longitud de la rosca1.26 mm
- Tamaño de la rosca3/8-16 UNC
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980247129