Motion
R10LLBC3

NTN
R10LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #05504854
No. Fabricante R10LLBC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R10LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #05504854
No. Fabricante R10LLBC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3437 pulg., 8.730 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.079 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R10LLBC3 COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The R10LLBC3 is a 0.6250 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.3750 in OD and 0.3438 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R10LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495874
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    655 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359495881

Descripción general

Descripción del fabricante
R10LLBC3 COJINETE