Motion
9RSQ83
Tuerca de aire de ángulo fijo portátil, 300 RPM, rango de torsión de 0-984 pulg-lbs, arranque de palanca
Artículo MI #05507474
No. Fabricante 9RSQ83
Precio4,839.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de aire de ángulo fijo portátil, 300 RPM, rango de torsión de 0-984 pulg-lbs, arranque de palanca
Artículo MI #05507474
No. Fabricante 9RSQ83

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,839.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.6 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de retén
    Retén de pasador
  • Reversible
    Sí
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    0 - 984
  • UPC_NO
    663023085722

Descripción general

Descripción del fabricante
9RSQ83 1/2IN GUÍA DE TUERCAS ANGULAR 82 FT-LB
  • Duradero: con un embrague de cierre de precisión que ha sido probado hasta un millón de ciclos sin fallas, puede contar con esta herramienta para ofrecer el rendimiento que espera de ella.
  • Fácil de mantener: esta herramienta es fácil de mantener gracias a un motor sin lubricación y fácil mantenimiento con una llave inglesa.
  • Exactitud: con esta herramienta podrá completar cualquier trabajo con precisión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"