Motion
CFM020026016
CFM020026016 FLG BRZ BRG
Artículo MI #05512892
No. Fabricante CFM020026016
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CFM020026016 FLG BRZ BRG
Artículo MI #05512892
No. Fabricante CFM020026016
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
Precio4.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Brida Diámetro  
    32 mm
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    75000
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Longitud  
    16 mm
  • Peso
    0.085 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cast Bronze C93200 (SAE 660)
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905206085
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    717905206085

Descripción general

Descripción del fabricante
CFM020026016 FLG BRZ BRG
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial