Motion
58405
Lijadora orbitaria de aire Dynorbital® con dos manos - 0.45 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbitario, 23.00 cfm a carga, sin vacío, 6.00 pulg. Almohadilla
Artículo MI #05513404
No. Fabricante 58405
Precio775.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria de aire Dynorbital® con dos manos - 0.45 hp, órbita aleatoria, 0.188 pulg. de diámetro orbitario, 23.00 cfm a carga, sin vacío, 6.00 pulg. Almohadilla
Artículo MI #05513404
No. Fabricante 58405
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
Precio775.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.188 pulg.
  • Altura total
    4.936 pulg.
  • Longitud total
    11.375 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24 Mujer
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    23.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.45 CV
  • Incluye
    Almohadilla de lijado
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Material de la almohadilla
    Uretano
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
152 MM (58405 6 pulg.) DIÁM. DOS MANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo