Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Altura total5.125 pulg.
- Longitud total11.500 pulg.
- Tamaño de la almohadilla6.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16 – 24 Mujer
- Peso de la herramienta2.8 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede utilizar como lijadora de disco rotativo
- Consumo de aire en carga23.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.45 CV
- IncluyeAlmohadilla de lijado
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Material de la almohadillaUretano
- Forma de la almohadillaCircular
- Tipo de vacíoSin vacío