Motion
621-3000-1-1-2-6

NOSHOK INC
621-3000-1-1-2-6

Transmisor de presión, 0 psig a 3000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #05513759
No. Fabricante 621-3000-1-1-2-6
Precio769.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
621-3000-1-1-2-6

Transmisor de presión, 0 psig a 3000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 6 pies conectado
Artículo MI #05513759
No. Fabricante 621-3000-1-1-2-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio769.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    1/2 in Conducto macho NPT con cable integral de 6 pies
  • Salida
    4 mA a 20 mA, 2 hilos
  • Tipo de transductor
    Transmisores de presión peligrosos

Descripción general

Descripción del fabricante
621-3000-1-1-2-6 TRANSMISIÓN DE PRESIÓN
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable y Elgiloy
  • Aprobado por Factory Mutual y Canadian Standards Association
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con NACE MR0175/ISO 15156
  • Sello único aprobado por NSI/ISA-12.27.01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron