Motion
06410138
2-3/16" OAL, calibre de conexión de calibre de línea central: 1 pieza, ranura de 0.141" de ancho, para usar con dial de 4, 6 y 8" y calibres Vernier
Artículo MI #05514111
No. Fabricante 06410138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/16" OAL, calibre de conexión de calibre de línea central: 1 pieza, ranura de 0.141" de ancho, para usar con dial de 4, 6 y 8" y calibres Vernier
Artículo MI #05514111
No. Fabricante 06410138
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.1870 pulg.
  • Tamaño
    2.187 (longitud) pulg., 3/8 (anchura) pulg.
  • Ancho de la ranura
    0.1410 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Calibre de la línea central
  • Para usar con
    Dial de 4" y pinza Vernier, Dial de 6" y pinza Vernier, Dial de 8" y pinza Vernier
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Fijación del calibre de la línea central

Descripción general

Descripción del fabricante
12-439-6 PARA CENTRO DE CALIBRACIÓN DE 4" 6" Y 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron