Especificaciones
Dimensiones
- Radio máximo7.00 mm
- Radio mínimo1.00 mm
Detalles
- Radios cóncavos incluidos1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm
- Radios convexos incluidos1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm
- Soporte incluidoNo
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas34