Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud11
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorVerde/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X42F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco o aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoAramida, mezcla de acero
- Material del revestimiento/cubiertaAramida, mezcla de acero
- Material del forroAramida, mezcla de acero
- Número de catálogo del fabricante2080-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733013896
- MaterialAramida, acero, nitrilo
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001793159
Descripción general
- Tejido: Calota exterior de mezcla de acero y aramida de calibre 13 que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: El revestimiento flexible de la palma de nitrilo de espuma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión EN407 probado para Contacto Nivel de calor 1 La muñeca de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Sin silicona