Motion
HPC-125
125 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 48 mm Diámetro del pasador, 105 mm Longitud del pasador
Artículo MI #05525714
No. Fabricante HPC-125
Precio728.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
125 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho del rodillo, 48 mm Diámetro del pasador, 105 mm Longitud del pasador
Artículo MI #05525714
No. Fabricante HPC-125
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
Precio728.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Poste Diámetro  
    48 mm
  • Poste Longitud  
    105 mm
  • Longitud de la rosca
    60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M48 x 5
  • Peso
    8.48 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009508000
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPC-125

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"