Motion
L0096-112
Bentone, Composición de aceite mineral, grado 1 NLGI
Artículo MI #05530907
No. Fabricante L0096-112
Precio111.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bentone, Composición de aceite mineral, grado 1 NLGI
Artículo MI #05530907
No. Fabricante L0096-112
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
Precio111.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Bentona, aceite mineral
  • Espesante de grasa
    Aceite mineral
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    930

Descripción general

Descripción del fabricante
P0096-112 LUBRICADOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good