Motion
R402000987

AVENTICS
R402000987

Cilindro de aire sin varilla GSU - Doble acción, calibre de 16 mm, carrera de 300 mm, guía de bola - Tipo mini
Artículo MI #05542140
No. Fabricante R402000987
Precio1,767.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R402000987

Cilindro de aire sin varilla GSU - Doble acción, calibre de 16 mm, carrera de 300 mm, guía de bola - Tipo mini
Artículo MI #05542140
No. Fabricante R402000987
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
Precio1,767.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    514 mm
  • Ancho general
    99 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    No ajustable
  • Tipo de guía
    Guía de bola - Mini
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    GSU

Descripción general

Descripción del fabricante
R402000987 GSU-DA-016-0300
  • Orificio de 16 mm
  • Doble acción
  • Con pistón magnético
  • Miniguía de riel de bola o guía de riel de bola
  • Amortiguación hidráulica, no ajustable
  • Capacidad Easy2Combine
  • Topes finales ajustables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron