Motion
R402001000

AVENTICS
R402001000

Cilindro de aire sin varilla GSU - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 700 mm, guía de bola - Tipo mini
Artículo MI #05542151
No. Fabricante R402001000
Precio2,195.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R402001000

Cilindro de aire sin varilla GSU - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 700 mm, guía de bola - Tipo mini
Artículo MI #05542151
No. Fabricante R402001000
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
Precio2,195.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    43.5 mm
  • Longitud total
    946 mm
  • Ancho general
    111.65 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    No ajustable
  • Tipo de guía
    Guía de bola - Mini
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    GSU

Descripción general

Descripción del fabricante
R402001000 GSU-DA-025-0700
  • Orificio de 25 mm
  • Doble acción
  • Con pistón magnético
  • Miniguía de riel de bola o guía de riel de bola
  • Amortiguación hidráulica, no ajustable
  • Capacidad Easy2Combine
  • Topes finales ajustables