Motion
R412006014

AVENTICS
R412006014

Filtro de aire estándar - 74 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542350
No. Fabricante R412006014
Precio253.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412006014

Filtro de aire estándar - 74 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542350
No. Fabricante R412006014
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
Precio253.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    74 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412006014 "AS2-FLS-G038-PBP-AC-40 00"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"