Motion
AS2-RGP-G014-GAN-100-DS

AVENTICS
AS2-RGP-G014-GAN-100-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #05542460
No. Fabricante AS2-RGP-G014-GAN-100-DS
Precio181.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS2-RGP-G014-GAN-100-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #05542460
No. Fabricante AS2-RGP-G014-GAN-100-DS
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
Precio181.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS2
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    77 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 232 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412006164 AS2-RGP-G014-GAN-100-DS

También puede gustarle

Los clientes también compraron