Motion
R412007009

AVENTICS
R412007009

Filtro de aire estándar - 123 scfm, puertos 1/2 BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05542608
No. Fabricante R412007009
Precio127.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007009

Filtro de aire estándar - 123 scfm, puertos 1/2 BSPP, drenaje semiautomático, con protector
Artículo MI #05542608
No. Fabricante R412007009
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
Precio127.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    123 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007009 "AS3-FLS-G012-PBP-HO-05 00"