Motion
R412007060

AVENTICS
R412007060

Microfiltro - 24 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05542643
No. Fabricante R412007060
Precio484.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007060

Microfiltro - 24 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05542643
No. Fabricante R412007060
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
Precio484.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    24 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007060 "AS3-FLC-G038-SSS-HO-00 01-IC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"