Motion
R412007118

AVENTICS
R412007118

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542679
No. Fabricante R412007118
Precio148.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007118

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542679
No. Fabricante R412007118
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
Precio148.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS3
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    176 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    2.9 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Ajustar rango de presión
    7 a 116 psi
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007118 AS3-RGS-G012-GAN-080
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good