Motion
AS3-RGS-G038-GAN-160-DS

AVENTICS
AS3-RGS-G038-GAN-160-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 232 psi
Artículo MI #05542690
No. Fabricante AS3-RGS-G038-GAN-160-DS
Precio137.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS3-RGS-G038-GAN-160-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 232 psi
Artículo MI #05542690
No. Fabricante AS3-RGS-G038-GAN-160-DS
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
Precio137.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    141 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Ajustar rango de presión
    7 a 232 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007129 AS3-RGS-G038-GAN-160-DS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron