Motion
AS3-RGP-G038-GAU-100

AVENTICS
AS3-RGP-G038-GAU-100

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #05542705
No. Fabricante AS3-RGP-G038-GAU-100
Precio277.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS3-RGP-G038-GAU-100

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #05542705
No. Fabricante AS3-RGP-G038-GAU-100
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
Precio277.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    151 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    2.9 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 232 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007145 AS3-RGP-G038-GAU-100

También puede gustarle

Los clientes también compraron