Motion
R412007155

AVENTICS
R412007155

Regulador de precisión - Orificio de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, rosca de salida G
Artículo MI #05542713
No. Fabricante R412007155
Precio277.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007155

Regulador de precisión - Orificio de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, rosca de salida G
Artículo MI #05542713
No. Fabricante R412007155
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
Precio277.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS3
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    183 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 232 psi
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007155 AS3-RGP-G012-GAU-080

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good