Motion
0822419004

AVENTICS
0822419004

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 74 mm, serie BCP
Artículo MI #05545485
No. Fabricante 0822419004
Precio529.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0822419004

Resorte neumático - Estilo convoluto simple, carrera máx. de 74 mm, serie BCP
Artículo MI #05545485
No. Fabricante 0822419004
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
Precio529.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    161 mm
  • Altura Rango  
    De 50 a 125 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    74 mm

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    BSPP
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    3/4 BSPP
  • Rango de fuerza
    De 2091 a 3889 libras
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Caoutchouc / Butadiene Caoutchouc
  • Serie
    BCP
  • Estilo primaveral
    Convolución única
  • Rango de temperatura
    -40 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
0822419004 BCP-250-074-SB