Motion
2719060300

AVENTICS
2719060300

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. 26 mm, serie BCB
Artículo MI #05545488
No. Fabricante 2719060300
Precio162.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
2719060300

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. 26 mm, serie BCB
Artículo MI #05545488
No. Fabricante 2719060300
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
Precio162.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    34 mm
  • Altura Rango  
    De 30 a 56 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    26 mm

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    BSPP
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/8 BSPP
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Goma de cloropreno
  • Serie
    BCB
  • Estilo primaveral
    Lóbulo rodante
  • Rango de temperatura
    -22 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
2719060300 BRB-060-026-SB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron