Motion
R412010586

AVENTICS
R412010586

R412010586
Artículo MI #05545834
No. Fabricante R412010586
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010586

R412010586
Artículo MI #05545834
No. Fabricante R412010586
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
Precio32.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Poliamida
  • Caudal
    13.77 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7.25 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7.25 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Material del sello
    NBR
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010586 CC04-G018-DA06-1 2

También puede gustarle

Los clientes también compraron